MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
Murata 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49639346
品番
ECASD60J157M010K00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:6.3V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●高さ:2.8mm●奥行き:4.3mm●リード長さ:1.3mm●シリーズ:ECAS●等価直列抵抗:10mΩ●リップル電流:3A●リーク電流:94.5 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●テクノロジー:ポリマー