ECASD40D227M009K00 Murata 導電性高分子アルミ電解コンデンサ MURATA(村田製作所) 49639389

Murata 導電性高分子アルミ電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード49639389 品番ECASD40D227M009K00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:2V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm 、 長さ:7.3mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード長さ:1.3mm 、 シリーズ:ECAS 、 等価直列抵抗:9mΩ 、 リップル電流:3A 、 リーク電流:44 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 極性あり:極性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする