MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
Murata 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
49639416
品番
ECASD60G227M010K00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
仕様
電圧:4V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●高さ:2.8mm●奥行き:4.3mm●リード長さ:1.3mm●シリーズ:ECAS●等価直列抵抗:10mΩ●リップル電流:3A●リーク電流:88 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●極性あり:極性
RoHS指令(10物質対応)
対応