MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
Murata 導電性高分子アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49639529
品番
ECASD90G337M008K00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:4V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:7.3 x 4.3 x 4.2mm 、 長さ:7.3mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リード長さ:1.3mm 、 シリーズ:ECAS 、 等価直列抵抗:8mΩ 、 リップル電流:3.3A 、 リーク電流:132 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20 、 極性あり:極性