ECASD90J337M009K00 Murata 導電性高分子アルミ電解コンデンサ MURATA(村田製作所) 49639556

Murata 導電性高分子アルミ電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49639556 品番ECASD90J337M009K00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:330μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:7.3 x 4.3 x 4.2mm●高さ:4.2mm●奥行き:4.3mm●リード長さ:1.3mm●シリーズ:ECAS●等価直列抵抗:9mΩ●リップル電流:3.4A●リーク電流:207.9 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20●極性あり:極性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする