内容量1リール(2000個)
仕様インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:1.75A●パッケージ/ケース:1210●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 1.55mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:68.4mΩ●シリーズ:LQH32P●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:70MHz●動作温度 Min:-40℃●ムラタ1210 LQH32Pシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH32Pシリーズのミニチュアチップインダクタは、超低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH32Pシリーズは磁気的にシールドされており、DC電源供給回路のチョーク用インダクタとしての使用に適しています。
注文コード49639793
品番LQH32PN1R5NN0L