Murata 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:790mA●パッケージ/ケース:1515●長さ:4mm●奥行き:4mm●高さ:1.1mm●寸法:4 x 4 x 1.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:249mΩ●シリーズ:LQH44P_J0●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●動作温度 Min:-40℃●ムラタ1515 LQH44P_J0シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH44Pシリーズのミニチュアシールドインダクタは、低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH44Pシリーズは、DC電源回路のインダクタ又はチョークに最適です。 注文コード49639818 品番LQH44PN100MJ0L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・内容量69種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:790mA●パッケージ/ケース:1515●長さ:4mm●奥行き:4mm●高さ:1.1mm●寸法:4 x 4 x 1.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:249mΩ●シリーズ:LQH44P_J0●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●動作温度 Min:-40℃●ムラタ1515 LQH44P_J0シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH44Pシリーズのミニチュアシールドインダクタは、低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH44Pシリーズは、DC電源回路のインダクタ又はチョークに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする