内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:100 nH●最大直流電流:1.05A●パッケージ/ケース:2015●長さ:2.09mm●奥行き:1.53mm●高さ:1.42mm●寸法:2.09 x 1.53 x 1.42mm●最大直流抵抗:350mΩ●シリーズ:LQW●最大自己共振周波数:Minimum of 1200MHz●モールドタイプ:あり●LQW2BAシリーズチップインダクタ. 巻き線型タイプのLQWシリーズRF (無線周波数)インダクタです。. 特長と利点:. LQWシリーズは、高Q値によってフィルタのパスバンド内部で優れた減衰特性を発揮するため、RFユニットの整合回路で使用します。これらの製品は、アンテナ送受信の感度を維持するアンテナ整合用途でも頻繁に使用されます。これらの製品は低DC抵抗特性を備えているので、高レベルの電流が流れるチョーク回路でも採用されています。
注文コード49639863
品番LQW2BANR10J00L