内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:145 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:1206●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±5%●最大直流抵抗:79.3mΩ●シリーズ:LQH31H●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:60●ムラタ1206 LQH31Hシリーズ巻線型チョーク. LQH31Hシリーズのミニチュアチップコイルインダクタは、低DC抵抗、高電流容量を特長としています。 LQH31Hシリーズは、高周波数回路のインダクタとしての使用に適しています。
注文コード49640003
品番LQH31HNR14J03L