Murata 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様インダクタンス:18 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0805●長さ:2.09mm●奥行き:1.53mm●高さ:1.42mm●寸法:2.09 x 1.53 x 1.42mm●シールド:あり●許容差:±5%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:LQW●コア材料:Non-Magneticコア●最大自己共振周波数:3.1GHz●モールドタイプ:あり●村田製作所0805 LQW2BAシリーズ巻線型インダクタ. 動作温度: -55 → +125 ℃ 寸法: 2.09 x 1.53 x 1.42 mm パッケージタイプ: 0805 高Qタイプ(UHF-SHF) 注文コード49640019 品番LQW2BAS18NJ00L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000
この商品は仕様・内容量69種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:18 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0805●長さ:2.09mm●奥行き:1.53mm●高さ:1.42mm●寸法:2.09 x 1.53 x 1.42mm●シールド:あり●許容差:±5%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:LQW●コア材料:Non-Magneticコア●最大自己共振周波数:3.1GHz●モールドタイプ:あり●村田製作所0805 LQW2BAシリーズ巻線型インダクタ. 動作温度: -55 → +125 ℃ 寸法: 2.09 x 1.53 x 1.42 mm パッケージタイプ: 0805 高Qタイプ(UHF-SHF) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする