画像準備中

Murata 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様インダクタンス:215 nH●最大直流電流:520mA●パッケージ/ケース:1206●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:143mΩ●シリーズ:LQH31H●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:430MHz●動作温度 Min:-40℃●ムラタ1206 LQH31Hシリーズ巻線型チョーク. LQH31Hシリーズのミニチュアチップコイルインダクタは、低DC抵抗、高電流容量を特長としています。 LQH31Hシリーズは、高周波数回路のインダクタとしての使用に適しています。 注文コード49640028 品番LQH31HNR21K03L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量69種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:215 nH●最大直流電流:520mA●パッケージ/ケース:1206●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:143mΩ●シリーズ:LQH31H●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:430MHz●動作温度 Min:-40℃●ムラタ1206 LQH31Hシリーズ巻線型チョーク. LQH31Hシリーズのミニチュアチップコイルインダクタは、低DC抵抗、高電流容量を特長としています。 LQH31Hシリーズは、高周波数回路のインダクタとしての使用に適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする