内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:22 μH●最大直流電流:510mA●パッケージ/ケース:1212●長さ:3mm●奥行き:3mm●高さ:1.1mm●寸法:3 x 3 x 1.1mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:720mΩ●シリーズ:LQH3NP_J0●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:25MHz●動作温度 Min:-40℃●SMTパワーインダクタ(LQH3NP_J0シリーズ). LQH3NP_J0シリーズ低プロファイル(最大1.1 mm)巻線チップインダクタ
注文コード49640073
品番LQH3NPN220NJ0L