内容量1リール(1000個)
仕様インダクタンス:22 μH●最大直流電流:550mA●パッケージ/ケース:1515●長さ:4mm●奥行き:4mm●高さ:1.1mm●寸法:4 x 4 x 1.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:576mΩ●シリーズ:LQH44P_J0●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:18MHz●動作温度 Max:+85℃●ムラタ1515 LQH44P_J0シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH44Pシリーズのミニチュアシールドインダクタは、低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH44Pシリーズは、DC電源回路のインダクタ又はチョークに最適です。
注文コード49640089
品番LQH44PN220MJ0L