LQW2BAS3N0J00L Murata 表面実装インダクタ MURATA(村田製作所) 49640134

Murata 表面実装インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様インダクタンス:3 nH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:0805●長さ:2.09mm●奥行き:1.53mm●高さ:1.42mm●寸法:2.09 x 1.53 x 1.42mm●シールド:あり●許容差:±5%●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:LQW●コア材料:Non-Magneticコア●最大自己共振周波数:12.2GHz●モールドタイプ:あり●村田製作所0805 LQW2BAシリーズ巻線型インダクタ. 動作温度: -55 → +125 ℃ 寸法: 2.09 x 1.53 x 1.42 mm パッケージタイプ: 0805 高Qタイプ(UHF-SHF) 注文コード49640134 品番LQW2BAS3N0J00L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量69種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:3 nH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:0805●長さ:2.09mm●奥行き:1.53mm●高さ:1.42mm●寸法:2.09 x 1.53 x 1.42mm●シールド:あり●許容差:±5%●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:LQW●コア材料:Non-Magneticコア●最大自己共振周波数:12.2GHz●モールドタイプ:あり●村田製作所0805 LQW2BAシリーズ巻線型インダクタ. 動作温度: -55 → +125 ℃ 寸法: 2.09 x 1.53 x 1.42 mm パッケージタイプ: 0805 高Qタイプ(UHF-SHF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする