内容量1リール(350個)
仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:70mA●パッケージ/ケース:2525●長さ:6.3mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.7mm●寸法:6.3 x 6.3 x 4.7mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:27.3Ω●シリーズ:LQH66S●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:800kHz●動作温度 Min:-40℃●ムラタ2525 LQH66Sシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. チョーク用のLQH66Sシリーズ磁気シールド付きインダクタでは、高性能な厚膜巻線技術を採用しています。. 低DC抵抗、大電流容量、大型インダクタンス 高密度実装 DC-DCコンバータ及びDC電源回路向け
注文コード49640213
品番LQH66SN472M03L