内容量1袋(10個)
仕様インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:980mA●パッケージ/ケース:1515●長さ:4mm●奥行き:4mm●高さ:1.1mm●寸法:4 x 4 x 1.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:LQH44P_J0●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:50MHz●動作温度 Min:-40℃●ムラタ1515 LQH44P_J0シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. LQH44Pシリーズのミニチュアシールドインダクタは、低DC抵抗、高電流容量、高インピーダンスを特長としています。 LQH44Pシリーズは、DC電源回路のインダクタ又はチョークに最適です。
注文コード49640265
品番LQH44PN4R7MJ0L