MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の 光エレクトロニクス製品
Murata フレネルレンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49640484
品番
PPGI0626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:PPGI●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ材料:高密度ポリエチレン(HDPE)●併用:焦電赤外線センサ●直径:23mm●高さ:16.5mm●レンズ構造:フレネル●PIRセンサ用フレネルレンズ. 村田製作所のPIR検出器 / センサ用のフレネルレンズ製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応