曜日別特売

Murrelektronik Limited 丸型コネクタ MOSAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様コンタクト数:3●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M8●端子方法:IDC●定格電流:4 (per Contact)A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:32 V ac/dc●接合型:プラグイン●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MOSA●ハウジング材質:TPE●コンタクト材質:真鍮注文コード49641026品番7000-08361-0000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:3●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M8●端子方法:IDC●定格電流:4 (per Contact)A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:32 V ac/dc●接合型:プラグイン●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MOSA●ハウジング材質:TPE●コンタクト材質:真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする