Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ MOSAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
コンタクト数:5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●端子方法:スクリュー●定格電流:4 (per Contact)A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:125 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MOSA●ハウジング材質:プラスチック●ポール形式:5P
注文コード
49641139
品番
7000-12961-0000000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●端子方法:スクリュー●定格電流:4 (per Contact)A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:125 V ac/dc●接合型:ネジ●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MOSA●ハウジング材質:プラスチック●ポール形式:5P
RoHS指令(10物質対応)
対応