曜日別特売
7000-12533-0000000 Murrelektronik Limited 丸型コネクタ MOSAシリーズ Murrelektronik Limited 49641428

Murrelektronik Limited 丸型コネクタ MOSAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:IDC 、 定格電流:4 (per Contact)A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:50 V ac/dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:MOSA 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃注文コード49641428品番7000-12533-0000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:IDC 、 定格電流:4 (per Contact)A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:50 V ac/dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:MOSA 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする