Murrelektronik Limited
Murrelektronik Limitedの 電子部品(オンボード)
Murrelektronik Limitedの 機構部品(電子部品)
Murrelektronik Limitedの 基板用コネクタ
Murrelektronik Limited 丸型コネクタダストキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49641534
品番
55385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●素材:プラスチック●コードが含まれています:あり●色:黒●7/8保護キャップ. Murr Elektronikのこの7/8保護キャップは、未かん合のセンサーコネクタソケット用のキャップで、IP68等級の密閉性を提供します。 プラスチック製のロックねじは、ねじロックソケットに簡単に取り付けることができ、過酷な産業環境でセンサーボックスを完全に保護することができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応