曜日別特売
7000-41201-0000000 Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ Murrelektronik Limited 49641586

Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:IDC 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 コンタクトジェンダー:メス , オス 、 定格電圧:60 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:7000 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ストレートTカプラ、M12及びM8. MURR ElektronikストレートT-カプラを使用すれば、特定のプロセス要件に応じて1つのラインを2つのラインに分岐できます。M12オス-M12メス(2個)コネクタ、及び単一のM12オス-デュアルM8メスコネクタを用意しています。. 定格電流: 4 A(最大) IP67適合(かん合時) 動作温度範囲: -25 → +80 ℃ H x W x D 45 x 36 x 15 mm (M12-M12) H x W x D 42 x 33 x 15 mm (M12-M8)注文コード49641586品番7000-41201-0000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:IDC 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 コンタクトジェンダー:メス , オス 、 定格電圧:60 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:7000 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ストレートTカプラ、M12及びM8. MURR ElektronikストレートT-カプラを使用すれば、特定のプロセス要件に応じて1つのラインを2つのラインに分岐できます。M12オス-M12メス(2個)コネクタ、及び単一のM12オス-デュアルM8メスコネクタを用意しています。. 定格電流: 4 A(最大) IP67適合(かん合時) 動作温度範囲: -25 → +80 ℃ H x W x D 45 x 36 x 15 mm (M12-M12) H x W x D 42 x 33 x 15 mm (M12-M8)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする