曜日別特売
7000-08371-0000000 Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ Murrelektronik Limited 49641595

Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:3●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M8●端子方法:IDC●定格電流:4A●IP保護等級:IP65, IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:32 V ac/dc●接合型:プラグイン●ボディ向き:ストレート●シリーズ:7000●ハウジング材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●cURus、GOST. センサ-アクチュエータM8コネクタ、接続用ワイヤ. MURR Elektronikセンサ-アクチュエータストレートM8接続用ワイヤコネクタは、梱包機械、生産ライン、工作機械、転向テーブル、金属切削、製造などの多数の用途に最適です(適切なケーブルと併用した場合)。 これらのM8コネクタはIDC終端を備え、化学物質、石油や潤滑剤、冷却剤などの有害な媒体に対して優れた耐性を示し、特定の用途に適合するように3極及び4極のバージョンを用意しています。. ワイヤの外径: 1 → 1.7 mm ワイヤの外径: 2.5 → 5.1 mm IDC終端 IP67適合(組み立て及び接続時)注文コード49641595品番7000-08371-0000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様コンタクト数:3●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M8●端子方法:IDC●定格電流:4A●IP保護等級:IP65, IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:32 V ac/dc●接合型:プラグイン●ボディ向き:ストレート●シリーズ:7000●ハウジング材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●cURus、GOST. センサ-アクチュエータM8コネクタ、接続用ワイヤ. MURR Elektronikセンサ-アクチュエータストレートM8接続用ワイヤコネクタは、梱包機械、生産ライン、工作機械、転向テーブル、金属切削、製造などの多数の用途に最適です(適切なケーブルと併用した場合)。 これらのM8コネクタはIDC終端を備え、化学物質、石油や潤滑剤、冷却剤などの有害な媒体に対して優れた耐性を示し、特定の用途に適合するように3極及び4極のバージョンを用意しています。. ワイヤの外径: 1 → 1.7 mm ワイヤの外径: 2.5 → 5.1 mm IDC終端 IP67適合(組み立て及び接続時)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4464:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする