曜日別特売
7000-21101-0000000 Murrelektronik Limited 丸形コネクタ Murrelektronik Limited 49641726

Murrelektronik Limited 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:IDC 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ番号:7000 、 EN60529. MOSA M12現場結線IDCケーブルコネクタ、Xコード、シールド. Murr ElektronikのMOSAシリーズM12現場結線ケーブル取り付けコネクタは8極のXコード品です。現場での製作や修理が可能なIDC端子は完全にシールドされており、かん合するとIP67等級になり、GBitイーサネット用途に最適です。. 動作電圧: 50 / 60 V ac/dc 動作電流: 0.5 A (最大) IP67 (かん合時) ケーブルシーリング範囲: 5.5-9 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コネクタ断面: 0.14 → 0.34 mm 2 注文コード49641726品番7000-21101-0000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,255
販売価格(税別)
12,050
仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:IDC 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 コンタクトジェンダー:オス 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ番号:7000 、 EN60529. MOSA M12現場結線IDCケーブルコネクタ、Xコード、シールド. Murr ElektronikのMOSAシリーズM12現場結線ケーブル取り付けコネクタは8極のXコード品です。現場での製作や修理が可能なIDC端子は完全にシールドされており、かん合するとIP67等級になり、GBitイーサネット用途に最適です。. 動作電圧: 50 / 60 V ac/dc 動作電流: 0.5 A (最大) IP67 (かん合時) ケーブルシーリング範囲: 5.5-9 mm 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ コネクタ断面: 0.14 → 0.34 mm 2 RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする