内容量1個仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:バルクヘッド取り付け 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:埋め込みネジ 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:24 V ac/dc 、 接合型:プラグイン 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:メタル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M12パネルフィードスルーコネクタ. Murr ElektronikのM12パネルフィードブラケットコネクタには、5極のオス及びメスのA及びBコーディング付きがあります。 コネクタコンタクトの定格は最大電流容量4 Aで、全体としての動作電圧は最大60 V ac/dcです。 耐久性に優れたM12パネルフィードブラケットコネクタは、かん合するとIP67等級となります。シールド構造で、取り付けねじはM16 x 1.5 mmです。. 動作電圧: 60 V ac/dc (最大) 最大電流: 4 A 取り付けセット: M16 x 1.5 mm IP67 (かん合時) 動作温度範囲: -25 → +85 ℃注文コード49641848品番7000-44111-0000000