※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG4.685 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49642372 CG4.685 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49642372

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)4.685 注文コード49642372 品番CG4.685
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)4.685 刃長l1(mm)30 全長L(mm)70 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする