Murrelektronik Limited ロボットケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:Right Angle M12●コネクタ B:Straight M12●長さ:600mm●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●cULus、cSAus、GOST. センサ-アクチュエータM12コネクタケーブルアセンブリ(LED付). MURR Elektronikセンサ-アクチュエータストレートオスM12-メスアングルM12コネクタケーブルアセンブリ(インジケータLED付)及びPUR (UL/CSA定格)ケーブルは、工作機械、転向テーブル、金属切断及び製造など要求仕様が著しく厳格な用途に適しており、正しく設置されていればCトラックに適合します。 これらのM12-M12コネクタケーブルアセンブリは、化学薬品、油及び潤滑剤、冷却材その他の浸蝕性の高い媒体に対する耐性が強く、VDE0472で規定された難燃性の性質があります。ケーブル長が異なる3極と4極のバージョンがあり、用途に合わせて選択できます。. 最大電流: 4 A 高度な機械的要求に対応 高い耐摩耗性 加水分解と紫外線への耐性あり 接続時はIP67 注文コード49642688 品番7000-40321-6330060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様107種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ A:Right Angle M12●コネクタ B:Straight M12●長さ:600mm●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●シース色:黒●断面積:0.34 mm2●シース材質:ポリウレタン(PUR)●cULus、cSAus、GOST. センサ-アクチュエータM12コネクタケーブルアセンブリ(LED付). MURR Elektronikセンサ-アクチュエータストレートオスM12-メスアングルM12コネクタケーブルアセンブリ(インジケータLED付)及びPUR (UL/CSA定格)ケーブルは、工作機械、転向テーブル、金属切断及び製造など要求仕様が著しく厳格な用途に適しており、正しく設置されていればCトラックに適合します。 これらのM12-M12コネクタケーブルアセンブリは、化学薬品、油及び潤滑剤、冷却材その他の浸蝕性の高い媒体に対する耐性が強く、VDE0472で規定された難燃性の性質があります。ケーブル長が異なる3極と4極のバージョンがあり、用途に合わせて選択できます。. 最大電流: 4 A 高度な機械的要求に対応 高い耐摩耗性 加水分解と紫外線への耐性あり 接続時はIP67 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする