仕様静電容量:1.4F 、 電圧:5.5V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 直径:21.5mm 、 高さ:19mm 、 寸法:21.5 (Dia.) x 19mm 、 リードピッチ:7.62mm 、 等価直列抵抗:45Ω 、 シリーズ:Supercap FYD 、 リード径:1.2mm 、 電気二重層コンデンサ FYシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており、直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては、マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです