画像準備中

Nec Tokin Corporation 電気二重層コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49645409 品番FG0H105ZF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1F 、 電圧:5.5V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 直径:16.5mm 、 高さ:19mm 、 寸法:16.5 (Dia.) x 19mm 、 リードピッチ:5.08mm 、 等価直列抵抗:65Ω 、 シリーズ:Supercap FG 、 奥行き:19mm 、 電気二重層コンデンサ FGシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており、直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては、マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする