仕様テクノロジー:ポリマー 、 静電容量:10μF 、 電圧:16V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 パッケージ/ケース:3528-21 、 等価直列抵抗:100mΩ 、 許容差:±20% 、 長さ:3.5mm 、 奥行き:2.8mm 、 高さ:1.9mm 、 寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm 、 シリーズ:P/SL 、 電解質の種類:ソリッド 、 端子タイプ:表面実装 、 導電性高分子タンタルコンデンサ NeoCapacitor. 低ESR特性による優れたノイズ吸収性 陰極層に導電性高分子を採用することにより、従来のマンガンタイプのキャパシタより低いESRを実現 静電容量許容差:±20% 使用温度範囲:-55 → +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応