画像準備中

NECトーキン 導電性高分子タンタル固体電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード49645454 品番TEPSLB20J157M8R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様テクノロジー:ポリマー 、 静電容量:150μF 、 電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 パッケージ/ケース:3528-21 、 等価直列抵抗:45mΩ 、 許容差:±20% 、 長さ:3.5mm 、 奥行き:2.8mm 、 高さ:1.9mm 、 寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm 、 シリーズ:P/SL 、 電解質の種類:ソリッド 、 端子タイプ:表面実装 、 導電性高分子タンタルコンデンサ NeoCapacitor. 低ESR特性による優れたノイズ吸収性 陰極層に導電性高分子を採用することにより、従来のマンガンタイプのキャパシタより低いESRを実現 静電容量許容差:±20% 使用温度範囲:-55 → +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする