Neutrik RCAプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49645673 品番NF2C-B/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様ジェンダー:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 色:黒 、 コンタクト材質:真鍮 、 ハウジング材質:真鍮 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:16A 、 定格電圧:50 V 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 主電源コネクタとして使用しないこと. 黒色仕上げプラグ. Neutrik製のProFi業務用フォノプラグです。 中心コンタクト周辺で金めっきが施された、スプリングロード式の引き込みエレメントにより、プラグがかん合されると、信号の前にアースコンタクトが作成されます。 反対に、プラグを引き抜くと、アースの前に信号がブレークされます。 これにより、機器の損傷、不快なノイズや、スピーカーコーンの破損を防止できます。 Neutrik ProFi業務用フォノプラグは、オーディオ専門家に最適です。. 特長と利点. コネクタのボディは、黒色コーティングのシェル付きの機械加工の黄銅製です。 黄銅のセンターピンは、標準で金めっきされています。 外部コンタクトは、高い信頼性のスプリット設計です。 大型のはんだコンタクトで終端を簡素化 チャック式ケーブルクランプは、直径3.0〜6.5 mmのケーブルに対応し、ケーブルに対して最大限の保護を発揮します。 コネクタは1袋2個入りで販売されます。一方のコネクタは赤色の識別カラー付きで、他方のコネクタは黒色の識別カラー付きです。 最大定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V ac RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする