内容量1箱(25個)仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●色:ナチュラル●コンタクトめっき:ニッケルの上に銀●ハウジング材質:亜鉛●端子方法:はんだ●定格電流:16A●定格電圧:50 V●コンタクト材質:青銅●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XXシリーズXLRニッケルケーブルコネクタ. NeutrikのXXシリーズXLRコネクタは埋込型ロック機能を備え、確実な接続と厳重なハウジングを実現します。このコネクタは、チャック式ストレインリリーフとポリウレタン製ケーブルグランドを備え、引き抜き力が大きくなり、ケーブルの曲げ応力耐性が高まっています。このXLRコネクタは、丈夫なダイキャスト構造で、組み立てやすい上に耐久性も高く、挿抜回数が1000回を超える機械的寿命です。 このXXシリーズコネクタには多数の利点があり、コンタクトの均一性に優れた高い信頼性と人間工学に基づいたXLRを実現しています。. 特長と利点. メスコンタクトのケージ設計を通して低い接触抵抗を実現 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 はんだ金属ラッチの付いたメスコネクタ 引抜力の高いストレインリリーフによる簡単かつ迅速なアセンブリ. 製品用途の情報. スタジオ又はステージのどちらでも、XLRコネクタはマイク及びPA接続の標準として認識されています。ビデオや照明システムなどの用途にも使用できます。XLRコネクタは、多忙な環境で信頼性の高い接続が期待できます。コネクタの耐久性と品質は、業務用オーディオやステージを管理する担当者にとって最も重要です。注文コード49646057品番NC3FXX-D25