曜日別特売
NADITBNCF Neutrik XLRコネクタ NEUTRIK 49646066

Neutrik XLRコネクタ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:シャーシマウント●ボディ向き:ストレート●定格電圧:5 V●メインコネクタとして使用しないこと. AES / EBUインピーダンストランス. このトランスは、多くの建物に設置されている標準の75 Ωビデオ回路を使用して110 Ωのデジタルオーディオ接続を可能にします。. より長いAES / EBU回路は通常、専用設計の110 Ωケーブルで使用 新たな実装や一時的なケーブルランの設置は不要 タイプA: メスXLR-メスBNC タイプB: メスBNC-オスXLR注文コード49646066品番NADITBNCF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,273
販売価格(税別)
8,430
仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:シャーシマウント●ボディ向き:ストレート●定格電圧:5 V●メインコネクタとして使用しないこと. AES / EBUインピーダンストランス. このトランスは、多くの建物に設置されている標準の75 Ωビデオ回路を使用して110 Ωのデジタルオーディオ接続を可能にします。. より長いAES / EBU回路は通常、専用設計の110 Ωケーブルで使用 新たな実装や一時的なケーブルランの設置は不要 タイプA: メスXLR-メスBNC タイプB: メスBNC-オスXLRRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49646093
2020-02-20
用途: 試験用
エイマー電器株式会社

今も開発中のオーディオの試験に使用しています。
全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする