※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG8.995 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49648575 CG8.995 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49648575

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49648575 品番 CG8.995
参考基準価格(税別)¥26,160 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
刃径D(Φmm)8.995 材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)90 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)9 刃長l1(mm)40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする