nexperia
Nexperia 74 電圧レベルシフタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49650284
品番
74AVC8T245BQ-Q100J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DHVQFN 、 ピン数:24 、 寸法:4.25 x 3.6 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:4.25mm 、 動作温度 Min:-40 ℃