nexperia
Nexperia 74 電圧レベルシフタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49650293
品番
74ALVC164245DGG,11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:48 、 寸法:12.6 x 6.2 x 1.05mm 、 高さ:1.05mm 、 長さ:12.6mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応