曜日別特売
74HCT138D,653 Nexperia 74HCTシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ nexperia 49650729

Nexperia 74HCTシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2500個)注文コード49650729品番74HCT138D,653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ロジックファミリー:74HCT●ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ●デマルチプレックス能力:3-of-8●1チップ当たりのエレメント数:1●1エレメント当たりの入力イネーブル数:3●出力タイプ:シングルエンド●極性:反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO16●ピン数:16●寸法:6.4 x 5.4 x 1.8mm●高さ:1.8mm●長さ:6.4mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●動作供給電圧 Min:4.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする