nexperia
Nexperia 74HCシリーズ インバータ オープンドレイン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49650939
品番
74HC04D,653
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:インバータ 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:130 ns @ 15 pF 、 高レベル出力電流 Max:-5.2mA 、 低レベル出力電流 Max:5.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:74HC 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリインバータ / バッファ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのインバータ / バッファ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応