MD-007-T1 マジックインキ ドライエース 速乾 寺西化学 49653424

 

MD-007-T1 マジックインキ ドライエース 速乾 寺西化学 49653424
MD-007-T1 マジックインキ ドライエース 速乾 寺西化学 49653424
MD-007-T1 マジックインキ ドライエース 速乾 寺西化学 49653424
MD-007-T1 マジックインキ ドライエース 速乾 寺西化学 49653424

マジックインキ ドライエース 速乾

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード49653424品番MD-007-T1
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です!
フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。
ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定)
フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。
一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。
RoHS規制(6物質)に適合しています。

用途
筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。
さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。
(使用シーン例)
雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい
機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ
硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ
クラフトテープへのインキののりが悪いところへ
インク色線の太さ細字材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル)全長(mm)141質量(g)9タイプシングル外径(Φmm)最大15、アルミ軸11線幅(mm)0.8~1.5インク油性アルコール系インキ入数1本グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
注意
※一般の油性マーカーと比べると耐水性・摩擦強度などが劣ります。
※特殊用途向けですので、長期間の保管はできません。
※フィルムの場合は種類により多少乾きが遅くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46722604
2021-12-20
用途: 職場用

現場でフルコンの袋に何枚も記入の使用。速乾とは書いてあるがどうかと思ったが、とても良いと現場からの声。箱売りは到着が遅かったのが・・たまたま在庫が無かったのでしょうか。

対象商品 : 49653424
2021-12-08
用途: ポリ袋の文字訂正

今までは油性マジックを使用していましたが、すぐ乾かないので次の袋にインクが写ってしまっていましたのでこちらを購入してみました。使用者からこれはいい!と。
別に10本入りの箱入りのものも注文しましたが遅延でまだ来ません。人気なのでしょうか?

MonotaROからの回答

お届けが遅れ申し訳ございません。

対象商品 : 46722604
2022-03-04
用途: 見出し書き方
農・林・水産業

乾燥しにくいのでキャップを頻繁に閉める必要なく便利です。

対象商品 : 49653442
2018-06-26
用途: PE袋の明示に使用

速乾性なので、記入して連続的に積み重ねてもにじまないでした。太いタイプがあるといいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする