※組合せ例
協育歯車
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
72
72
72
12
14
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
28
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
48
50
52
55
56
60
64
65
70
75
80
85
90
100
120
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49654395
品番
S1BP 72B-1005
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
10
ハブ外径dh(Φmm)
52
基準円直径d(Φmm)
72
歯先円直径da(Φmm)
74
穴径dd(Φmm)
5
全長l(mm)
20
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
1
歯数
72
材質
ポリアセタール(青色)
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
86.6
CADデータダウンロード