協育歯車
ラック ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
0.8
全長l(mm)
202~205
注文コード
49655813
品番
RK80BP 2-0510
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長l
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
0.8
歯数
78
歯幅b(mm)
5
材質
ポリアセタール
全長l(mm)
202~205
高さh(mm)
10、(かみ合い)9.2
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
13.0
CADデータダウンロード