曜日別特売
RK1BP 5-1010 ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655847

RK1BP 5-1010 ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655847
RK1BP 5-1010 ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655847

ラック ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール1全長l(mm)505~508注文コード49655847品番RK1BP 5-1010
参考基準価格(税別)¥10,240販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
モジュール1歯数158歯幅b(mm)10材質ポリアセタール全長l(mm)505~508高さh(mm)10、(かみ合い)9圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応質量W(g)63.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする