協育歯車
ラック ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
1
全長l(mm)
505~508
注文コード
49655865
品番
RK1BP 5-1012
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長l
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
158
歯幅b(mm)
10
材質
ポリアセタール
全長l(mm)
505~508
高さh(mm)
12、(かみ合い)11
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
77.9
CADデータダウンロード