RK1BP 10-1012 ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655874

RK1BP 10-1012 ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655874
RK1BP 10-1012 ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車 49655874

ラック ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール1全長l(mm)1005.3注文コード49655874品番RK1BP 10-1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,710
モジュール1歯数320歯幅b(mm)10材質ポリアセタール全長l(mm)1005.3高さh(mm)12、(かみ合い)11仕様(両端面加工)0.05~0.20圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応質量W(g)155.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする