協育歯車
ラック ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール
1.5
全長l(mm)
1008.5
注文コード
49655908
品番
RK1.5BP 10-1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,920
この商品は
モジュール・全長l
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5
歯数
214
歯幅b(mm)
15
材質
ポリアセタール
全長l(mm)
1008.5
高さh(mm)
15、(かみ合い)13.5
仕様
(両端面加工)0.08~0.30
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
286.0
CADデータダウンロード