協育歯車
ラック ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール
2.5
全長l(mm)
503~506
注文コード
49655987
品番
RK2.5BP 5-2525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,230
この商品は
モジュール・全長l
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2.5
歯数
62
歯幅b(mm)
20
材質
ポリアセタール
全長l(mm)
503~506
高さh(mm)
25、(かみ合い)22.5
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
396.3
CADデータダウンロード