RK3BP 10-3030 ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656032

RK3BP 10-3030 ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656032
RK3BP 10-3030 ラック ポリアセタール(青色) 協育歯車 49656032

ラック ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール3全長l(mm)1008.5注文コード49656032品番RK3BP 10-3030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,890
モジュール3歯数107歯幅b(mm)20材質ポリアセタール全長l(mm)1008.5高さh(mm)30、(かみ合い)27仕様(両端面加工)0.20~0.50圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応質量W(g)1144.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする