協育歯車
ラック ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
モジュール
3
全長l(mm)
1008.5
注文コード
49656057
品番
RK3BP 10-3035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,250
この商品は
モジュール・全長l
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
3
歯数
107
歯幅b(mm)
20
材質
ポリアセタール
全長l(mm)
1008.5
高さh(mm)
30、(かみ合い)32
仕様
(両端面加工)0.20~0.50
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
1357.4
CADデータダウンロード