nexperia
Nexperia SPST アナログスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49661649
品番
HEF4066BT,653
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
構成:SPST 、 パッケージタイプ:SO 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:3 → 15 V 、 スイッチタイプ:アナログスイッチ 、 ピン数:14 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 幅:4mm 、 4000シリーズエンコーダ / デコーダ、マルチプレクサ / デマルチプレクサ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応